Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4210255 Herst.-Nr.: 9536280 EAN/GTIN: 4003773026891 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Kabelschere VDE 280mm 52mm 2-Komponenten-Griff Nr. 95 36 280 95 36 280 KabelschneiderZum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdrähtige (hochflexible) Leiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Einhandbedienung durch Ratschenprinzip. Geringer Kraftbedarf durch sehr hohe Übersetzung. Zweigang-Zahnkranzantrieb für leichtes Schneiden. Einfache Handhabung durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise – Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. bei Al-Leitern bis 4 x 150 mm² Sektorkabel einsetzbar. SB-Karte/Blister. Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 380 mm² Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 52 mm MCM: 750 VDE-geprüft: ja - geringer Kraftbedarf durch sehr hohe Übersetzung
- einfache Handhabung durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise – Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich
- zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig, bis Ø 52 mm (380 mm²)
- Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdrähtige (hochflexible) Leiter geeignet
- gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
- Einhandbedienung durch Ratschenprinzip
- Zweigang-Zahnkranzantrieb für leichtes Schneiden
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- bei Al-Leitern bis 4 x 150 mm² Sektorkabel einsetzbar
Weitere Informationen: | | Schneidwerte Ø: | 52* mm | Leiterquerschnitt: | 380 mm² | Länge: | 280 mm | Marke: | KNIPEX® | Herstellerartikelnummer: | 95 36 280 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,64* | € 216,38* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,84* | € 216,57* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,19* | € 216,58* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 188,59* | € 217,04* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 256,66* | € 283,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|