Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX9536280 Herst.-Nr.: 95 36 280 EAN/GTIN: 4003773026891 |
| |
|
| | |
| VDE-Ratschen-Kabelschneider für Durchmesser bis 32 oder 52 mm, mit 2-K Griffhüllen
Anwendung Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln.
Ausführung • Spezialwerkzeugstahl in Sondergüte, ölgehärtet • gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff • nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet • VDE-Ausführung nach DIN EN 60900
Ausführung • schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen • Einhandbetätigung durch Ratschenprinzip, geringer Kraftbedarf durch optimale Übersetzungsverhältnisse • 2-Gang Zahnkranzantrieb für leichtes Schneiden • einfache Handhabung durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise - Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich • mit Klemmschutz gegen Quetschverletzungen • Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Einhandbedienung durch Ratschenprinzip. Geringer Kraftbedarf durch sehr hohe Übersetzung. Zweigang-Zahnkranzantrieb für leichtes Schneiden. Einfache Handhabung durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise - Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet. Bei Al-Leitern bis 4 x 150 mm² Sektorkabel einsetzbar. Weitere Informationen: | | VDE-geprüft: | Ja | Länge: | 280 mm | Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel: | 52 mm | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, knipex kabelschere 280mm, knipex drahtschneider, kabelschere, Zange, Drahtseilschneider, VDE-Kabelschere-Kabelschneider, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,35* | € 208,90* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,80* | € 209,13* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,99* | € 209,13* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 188,03* | € 210,16* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,21* | € 212,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|