Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4210230 Herst.-Nr.: 7732115ESD EAN/GTIN: 4003773025122 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Elektronik-Seitenschneider ESD 115mm mit kleiner Facette, spitzer Kopf 77 32 115 ESD Elektronik-Seitenschneider ESDFür feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Griffe elektrisch ableitend – dissipativ. Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Hüllen schwarz/grau. spitzer Kopf, mit kleiner Facette. Schneidenhärte ca. 60 HRC. Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,0 mm Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,5 mm Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,3 – 1,3 mm Backenlänge (B): 14 mm Backendicke (am Gelenk) (D): 7 mm Kopfbreite (A): 11 mm ESD: ja - für feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- Griffe elektrisch ableitend – dissipativ
- stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk
- reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Hüllen schwarz/grau
- spitzer Kopf, mit kleiner Facette
- Schneidenhärte ca. 60 HRC
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit kleiner Facette, spitzer Kopf | Länge: | 115 mm | weicher Draht: | 0,3-1,3 mm | mittelharter Draht: | 0,3-1 mm | harter Draht: | 0,3-0,5 mm | Marke: | KNIPEX® | Herstellerartikelnummer: | 77 32 115 ESD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,24* | € 31,31* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 25,40* | € 31,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,64* | € 31,66* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 27,08* | € 32,13* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 31,76* | € 38,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|