Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4210017 Herst.-Nr.: 9900300 EAN/GTIN: 4003773034117 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Rabitzzange poliert, schwarz 300mm Nr. 99 00 300 99 00 300 EAN MonierzangeZum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,1 mm Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8 mm Schneidenlänge mm: 25,0 mm- zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht
- in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig
- Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Marke: | KNIPEX® | Herstellerartikelnummer: | 99 00 300 EAN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flechterzange, Kraftmonierzange, Monierzange, Rabitzzange, Rabizzange, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Seitenschneider, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, eisenflechterzange knipex, spitzpinzette |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 12,98* | € 15,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,75* | € 15,46* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,98* | € 15,67* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,95* | € 15,70* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,75* | € 19,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|