Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERDI Telefon- und Kabelschere 125 mm, Griffe rot lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ERDI ERDI Telefon- und Kabelschere 125 mm, Griffe rot lackiert
Artikeldetailsicht ERDI ERDI Telefon- und Kabelschere 125 mm, Griffe rot lackiert
Artikeldetailsicht ERDI ERDI Telefon- und Kabelschere 125 mm, Griffe rot lackiert
Artikeldetailsicht ERDI ERDI Telefon- und Kabelschere 125 mm, Griffe rot lackiert
Artikel-Nr.:
     223-4113428
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010220002063
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider

ERDI Telefon- und Kabelschere 125 mm, Griffe rot lackiert

Schneiden vernickelt und gezahnt
Mit Drahtabschneider
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
125mm | 5"
Schnittlänge:
40mm | 1  9/16"
Rabattgruppe (1000):
V5
Nettogewicht:
0,065kg
Stück/VPE:
12
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,96*
€ 9,06*
1
€ 5,90*
ab € 6,11*
€ 9,54*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 9,57*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 9,66*
Lager 223
16
1
€ 8,50*
ab € 9,72*
€ 13,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D49
ab € 6,97*
Ähnlich
BESSEY Tool
D49-2
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.