Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4033740 Herst.-Nr.: 8330030 EAN/GTIN: 4003773014164 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Eckrohrzangen S-Maul 3", Gesamtlänge 680 mm 83 30 030 Rohrzange S-MaulSchlankes, S-förmiges Maul. Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Dreipunktanlage am Rohr, selbstklemmend. Doppel-T-Profilgriff. Unverlierbare Stellmutter. Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC. Spannweite: 100 mm Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 4 3/4 in Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 120 mm Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 120 mm Innendurchmesser Zoll: Ø 3 in- schlankes, S-förmiges Maul
- gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
- Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet
- Dreipunktanlage am Rohr, selbstklemmend
- Doppel-T-Profilgriff
- unverlierbare Stellmutter
- rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC
Weitere Informationen: | | für Rohre: | 3 Zoll | Spannweite: | 100 mm | Länge: | 680 mm | Herstellerartikelnummer: | 83 30 030 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, armaturenzange knipex, armaturenzange, rohrzange 680mm |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 111,18* | € 130,67* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 113,34* | € 134,62* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,47* | € 135,76* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 119,45* | € 140,79* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 136,02* | € 159,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|