Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER Betonbohrer Proxtreme 8 X 145/80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELLER HELLER Betonbohrer Proxtreme 8 X 145/80mm
Artikeldetailsicht HELLER HELLER Betonbohrer Proxtreme 8 X 145/80mm
Artikeldetailsicht HELLER HELLER Betonbohrer Proxtreme 8 X 145/80mm
Artikeldetailsicht HELLER HELLER Betonbohrer Proxtreme 8 X 145/80mm
Artikel-Nr.:
     223-4023059
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28253
EAN/GTIN:
     4010159282536
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 8mm heller

HELLER Betonbohrer Proxtreme 8 X 145/80mm

Beton- und Natursteinbohrer ProXtreme

Ausführung: Dreikant-Aufnahme verhindert Durchrutschen im Bohrfutter. Breite Einsatzmöglichkeiten und perfekte Zentrierung dank angeschliffener Hartmetallplatte. Hervorragende Geschwindigkeit durch optimale Kopfgeometrie und großvolumiges Wendeldesign. Spezielle Härte-Strahl-Technik sichert extreme Leistungseigenschaften, hohe Lebensdauer und exzellentes Anbohrverhalten.

Anwendung: Beton, Granit, Marmor, Mauerwerk, Wandfliesen, Kalksandstein, Stein.
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Spirallänge:
80 mm
Gesamtlänge:
145 mm
Herstellerartikelnummer:
28253G2
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 8mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
20
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 4,63*
2 Tage
52
1
€ 6,90*
ab € 3,41*
€ 4,97*
6 Tage
94
1
€ 4,79*
ab € 3,43*
€ 5,02*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,47*
€ 5,04*
Lager 223
111
1
€ 8,50*
ab € 4,41*
€ 6,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
28245
ab € 2,42*
Ähnlich
Heller
24061
ab € 0,60*
Ähnlich
Heller
18017
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.