Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer ProXtreme 8x145/80 mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betonbohrer ProXtreme 8x145/80 mm Heller
Betonbohrer ProXtreme 8x145/80 mm Heller
Artikel-Nr.:
     6C8MS-282507
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28253
EAN/GTIN:
     4010159282536
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Betonbohrer
Schlagbohrer
Beton- und Natursteinbohrer ProXtreme

Ausführung: Dreikant-Aufnahme verhindert „Durchrutschen“ im Bohrfutter. Breite Einsatzmöglichkeiten und perfekte Zentrierung dank angeschliffener Hartmetallplatte. Hervorragende Geschwindigkeit durch optimale Kopfgeometrie und großvolumiges Wendeldesign. Spezielle Härte-Strahl-Technik sichert extreme Leistungseigenschaften, hohe Lebensdauer und exzellentes Anbohrverhalten.
Anwendung: Beton, Granit, Marmor, Mauerwerk, Wandfliesen, Kalksandstein, Stein.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
8 mm
Spirallänge:
80 mm
Gesamtlänge:
145 mm
Markenname:
heller
Herstellername:
Heller Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
28253
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, betonbohrer 8mm heller, betonbohrer, betonbohrer 8mm, 12580800, Bohrersatz, Heller
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
84
20
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,74*
2 Tage
84
1
€ 6,90*
ab € 3,40*
€ 5,00*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,45*
€ 5,04*
2 Tage
84
1
€ 7,90*
ab € 3,47*
€ 5,07*
5 Tage
106
1
€ 4,30*
ab € 3,45*
€ 5,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 94,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
28245 1
ab € 2,41*
Ähnlich
Heller
18017 7
ab € 1,04*
Ähnlich
Heller
24061
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.