Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1" 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1" 27mm
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1" 27mm
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1" 27mm
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1" 27mm
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1" 27mm
Artikel-Nr.:
     223-4022387
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     75004
EAN/GTIN:
     4050623705185
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1" 27mm

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1"

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3129
Material:
Spezialwerkzeugstahl, vergütet
Rändelung:
Nein
Veredelung:
Sandgestrahlt
GS-geprüft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Abtriebsform:
6-kant
Antriebsform:
4-kant
Gesamtlänge:
58 mm
Antriebsgröße:
1 in
Schlüsselweite:
27 mm
VDE Prüfzeichen:
Nein
Außendurchmesser Abtrieb:
46 mm
Außendurchmesser Antrieb:
54 mm
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
10
Frei Haus
ab € 9,67*
€ 12,24*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 9,92*
€ 13,58*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 9,94*
€ 13,59*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,01*
€ 13,70*
Lager 223
17
1
€ 8,50*
ab € 12,66*
€ 16,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000075003
ab € 12,21*
Ähnlich
ASW
1000075007
ab € 9,61*
Ähnlich
ASW
1000075008
ab € 9,64*
Ähnlich
ASW
1000075009
ab € 13,77*
Ähnlich
ASW
1000075010
ab € 13,93*
Ähnlich
ASW
1000075011
ab € 10,70*
Ähnlich
ASW
1000075014
ab € 12,54*
Ähnlich
ASW
1000075015
ab € 14,54*
Ähnlich
ASW
1000075016
ab € 15,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.