Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kr.-Steckschl.-Eins. 1." 27mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kr.-Steckschl.-Eins. 1." 27mm ASW
Kr.-Steckschl.-Eins. 1." 27mm ASW
Kr.-Steckschl.-Eins. 1." 27mm ASW
Kr.-Steckschl.-Eins. 1." 27mm ASW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4050623705185
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     75004
EAN/GTIN:
     4050623705185
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
kurz
Weitere Informationen:
Länge:
58 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Außen-Ø Antrieb:
54 mm
Außen-Ø Abtrieb:
46,0 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,88*
€ 13,45*
Lager 7
20
1
€ 4,79*
ab € 9,98*
€ 13,56*
5 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 9,87*
€ 13,70*
1 Tag
23
1
€ 4,90*
ab € 10,20*
€ 13,84*
1 Tag
23
10
Frei Haus
ab € 11,91*
€ 14,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000075003
ab € 12,30*
Ähnlich
ASW
1000075007
ab € 9,76*
Ähnlich
ASW
1000075008
ab € 9,87*
Ähnlich
ASW
1000075009
ab € 13,92*
Ähnlich
ASW
1000075010
ab € 13,98*
Ähnlich
ASW
1000075011
ab € 10,73*
Ähnlich
ASW
1000075014
ab € 12,56*
Ähnlich
ASW
1000075015
ab € 14,57*
Ähnlich
ASW
1000075016
ab € 15,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.