Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1 Zoll 27 mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1 Zoll 27 mm ASW
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1 Zoll 27 mm ASW
Artikel-Nr.:
     6C8MS-279950
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     75004
EAN/GTIN:
     4050623705185
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1"

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Gesamtlänge:
58 mm
Außen-Ø:
54 mm
Markenname:
ASW
Herstellername:
ASW GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
75004
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
22
10
Frei Haus
ab € 9,66*
€ 12,25*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 9,95*
€ 13,01*
3 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 9,96*
€ 13,05*
7 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 9,98*
€ 13,11*
5 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 9,85*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 122,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000075003
ab € 12,31*
Ähnlich
ASW
1000075007
ab € 9,66*
Ähnlich
ASW
1000075008
ab € 9,69*
Ähnlich
ASW
1000075009
ab € 13,88*
Ähnlich
ASW
1000075010
ab € 14,01*
Ähnlich
ASW
1000075011
ab € 10,68*
Ähnlich
ASW
1000075014
ab € 12,53*
Ähnlich
ASW
1000075015
ab € 14,57*
Ähnlich
ASW
1000075016
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.