Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOKARI Abisolierzange Sensor Spezial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht JOKARI JOKARI Abisolierzange Sensor Spezial
Artikeldetailsicht JOKARI JOKARI Abisolierzange Sensor Spezial
Artikeldetailsicht JOKARI JOKARI Abisolierzange Sensor Spezial
Artikel-Nr.:
     223-4022102
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     460628
EAN/GTIN:
     4011391203006
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

JOKARI Abisolierzange Sensor Spezial

Automatische Abisolierzange Sensor Special

Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die auswechselbaren Messer passsen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Kabelführung durch die Zangengriffe, dadurch ist eine beliebige Abisolierlänge möglich. Mit optischem Längenanschlag 15–20 mm.

Zum sicheren Abisolieren von geschirmten und ungeschirmten, halogenfreien Sensor-/Aktorkabeln mit PUR- oder PVC-Außenmantel und 3- bis 8-adrigem Kabelaufbau ohne Beschädigung der inneren Leiter oder des Schirmgeflechts.
Weitere Informationen:
ESD:
Nein
Anwendung:
Zum sicheren Abisolieren von geschirmten und ungeschirmten, halogenfreien Sensor-/Aktorkabeln mit PUR- oder PVC-Außenmantel und 3- bis 8-adrigem Kabelaufbau ohne Beschädigung der inneren Leiter oder des Schirmgeflechts mm²
Spannweite:
12 mm
GS-geprüft:
Nein
Klemmschutz:
Nein
SB-Verpackt:
Ja
Gesamtlänge:
166 mm
Abgleitschutz:
Nein
Kabelführung:
durch die Zangengriffe
Schnabellänge:
33 mm
Zangenmaterial:
Kunststoff, glasfaserverstärkt
Öffnungsfeder:
1
Klinge auswechselbar:
Ja
Längenanschlag (max.):
20 mm
Längenanschlag (min.):
15 mm
Leiterquerschnitt (max.):
7 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
4.4 mm²
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
144
€ 7,90*
ab € 47,70*
€ 56,99*
2 Tage
144
€ 4,90*
ab € 48,13*
€ 57,35*
6 Tage
147
€ 4,30*
ab € 47,57*
€ 58,05*
€ 4,90*
ab € 47,20*
€ 58,07*
Lager 223
137
€ 8,50*
ab € 61,35*
€ 71,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
460631
ab € 47,21*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,79*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.