Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange Sensor Spezial 4,4-7mm Jokari


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierzange Sensor Spezial 4,4-7mm Jokari
Abisolierzange Sensor Spezial 4,4-7mm Jokari
Abisolierzange Sensor Spezial 4,4-7mm Jokari
Artikel-Nr.:
     214-3054950010
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     460628
EAN/GTIN:
     4011391203006
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Automatische Abisolierzange Sensor Special Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die auswechselbaren Messer passsen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Kabelführung durch die Zangengriffe, dadurch ist eine beliebige Abisolierlänge möglich. Mit optischem Längenanschlag 15–20 mm. Zum sicheren Abisolieren von geschirmten und ungeschirmten, halogenfreien Sensor-/Aktorkabeln mit PUR- oder PVC-Außenmantel und 3- bis 8-adrigem Kabelaufbau ohne Beschädigung der inneren Leiter oder des Schirmgeflechts.
Weitere Informationen:
Länge:
166 mm
Modell:
Sensor Special
Marke:
JOKARI®
Leiterquerschnitt:
4,4–7 mm²
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, jokari abisolierzange, kabel für sicherheitsschalter, sensorkabel 0,2m, Sensor, Spezial, Automatische, Jokari, Zange, Zangen, QR4028448, Abisolier-Zange, 4011391203006, 3054950010, 54950010
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
116
€ 4,79*
ab € 48,06*
€ 56,89*
1 Tag
144
€ 7,90*
ab € 47,91*
€ 56,92*
1 Tag
138
€ 4,90*
ab € 48,07*
€ 57,28*
Lager 214
147
€ 4,30*
ab € 47,85*
€ 57,98*
€ 4,90*
ab € 47,59*
€ 58,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
460631
ab € 47,25*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,74*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.