Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange Sensor Special


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierzange Sensor Special
Abisolierzange Sensor Special
Abisolierzange Sensor Special
Abisolierzange Sensor Special
Abisolierzange Sensor Special
Abisolierzange Sensor Special
Artikel-Nr.:
     4012-166926
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     20300
EAN/GTIN:
     4011391203006
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Sicheres Abisolieren von: · Z. B. Sensorkabel 3 x 0,34 mm² ungeschirmt bis 8 x 0,25 mm² geschirmt · Innere Leiter oder das Schirmgeflecht werden nicht beschädigt · Datenleitungen zum Anschluss an M8, M12 Steckverbinder können in beliebiger Länge abisoliert werden. · Rundkabel Ø 4,40 – 7,00 mm · Halogenfreie Sensor-/Aktor-Leitungen · Mit PUR- oder PVC-Außenmantel · 3- bis 8-adriger Kabelaufbau · Geschirmt oder ungeschirmte Kabel · Klingen auswechselbar · TÜV-/ GS-geprüft
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
4,4–7 mm²
Längenanschlag:
15–20 mm
Gesamtlänge:
166 mm
Markenname:
JOKARI
Herstellername:
JOKARI-Krampe GmbH
Herstellerartikelnummer:
20300
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,50*
€ 56,26*
1 Tag
114
€ 7,90*
ab € 47,87*
€ 56,81*
Lager 4012
119
€ 4,90*
ab € 48,31*
€ 57,15*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 48,72*
€ 57,77*
5 Tage
86
€ 4,30*
ab € 47,57*
€ 57,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
460631
ab € 47,48*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,42*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.