Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4022044 Herst.-Nr.: 9910300 EAN/GTIN: 4003773035619 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Kraft-Monierzange 300mm 99 10 300 EAN Kraft-Monierzange25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen. auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form. Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle. Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang. Hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte. Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0 mm Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8 mm Kopfbreite (W3): 25,0 mm Schneidenlänge mm: 25,0 mm- in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig
- auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form
- 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen
- hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte
- Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes
- Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Marke: | KNIPEX® | Herstellerartikelnummer: | 99 10 300 EAN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Langpinzette, Pinzette extralang, Eisenflechterzange, Flechterzange, Kraftmonierzange, Monierzange, Rabitzzange, Rabizzange, knipex flechterzange 300mm, beißzange, beisszange knipex |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 16,41* | € 19,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,96* | € 20,63* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,10* | € 20,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,10* | € 20,81* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 18,38* | € 24,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|