Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 40-80mm/ 5mm Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht AMF AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 40-80mm/ 5mm Zapfen
Artikeldetailsicht AMF AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 40-80mm/ 5mm Zapfen
Artikeldetailsicht AMF AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 40-80mm/ 5mm Zapfen
Artikel-Nr.:
     223-4021677
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41061
EAN/GTIN:
     4020772041069
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel

AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 40-80mm/ 5mm Zapfen

Gelenk-Stirnlochschlüssel

Ausführung: Aus Spezialstahl, im Brünierton angelassen und mit elektrisch angeschweißten Zapfen.

Anwendung: Für Zweilochmuttern.
Weitere Informationen:
Zapfenabstand:
40-80 mm
Länge:
220 mm
Zapfen-Ø:
5 mm
Zapfenlänge:
6 mm
Stärke:
6 mm
Marke:
AMF
Herstellerartikelnummer:
41061
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
1
€ 4,90*
ab € 13,39*
€ 17,36*
2 Tage
49
1
€ 7,90*
ab € 13,75*
€ 17,81*
6 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 13,53*
€ 17,93*
6 Tage
42
1
€ 4,79*
ab € 13,39*
€ 17,96*
Lager 223
49
1
€ 8,50*
ab € 17,35*
€ 22,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.