Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Doppelringschlüssel, gekröpft DIN838 Nr.2-34x36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Doppelringschlüssel, gekröpft DIN838 Nr.2-34x36mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Doppelringschlüssel, gekröpft DIN838 Nr.2-34x36mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Doppelringschlüssel, gekröpft DIN838 Nr.2-34x36mm
Artikel-Nr.:
     223-4010406
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6026040
EAN/GTIN:
     4010886602607
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft

GEDORE Doppelringschlüssel, gekröpft DIN838 Nr.2-34x36mm

Doppelringschlüssel, gekröpft

Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
34 x 36 mm
Länge:
420 mm
Ringstärke:
18,7 x 19,4 mm
Marke:
GEDORE
Herstellerartikelnummer:
6026040
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 6,90*
ab € 36,57*
€ 44,17*
6 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 36,56*
€ 44,19*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 37,04*
€ 44,81*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 38,11*
€ 45,76*
Lager 223
7
1
€ 8,50*
ab € 43,32*
€ 51,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 24X30
ab € 20,03*
Ähnlich
Gedore
2 25X28
ab € 21,07*
Ähnlich
Gedore
2 27X30
ab € 21,98*
Ähnlich
Gedore
2 27X32
ab € 22,32*
Ähnlich
Gedore
2 30X32
ab € 22,69*
Ähnlich
Gedore
2 30X34
ab € 26,63*
Ähnlich
Gedore
2 30X36
ab € 28,14*
Ähnlich
Gedore
2 32X36
ab € 28,97*
Ähnlich
Gedore
2 36X41
ab € 39,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.