| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3480226 Herst.-Nr.: C91.262 EAN/GTIN: 4021885106744 |
| |
|
| | |
| BS ROLLEN Karrenrad-pannensicher, Polyurethan blau Stahlfelge 260x85mm Stollenprofil-160kg Bo:20mm Polyurethanrad C91 • Rollenlager • Material Lauffläche: Polyurethan (pannensicher) • Material Radkörper: Stahl • Farbe Lauffläche: blau • Farbe Radkörper: alusilber pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Basis: | Rad | Profil: | Stollenprofil | Lagerung: | Rollenlager | Radbreite: | 85 mm | Ergänzung: | pannensicher | Ausführung: | pannensicher | Nabenlänge: | 75 mm | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Modellnummer: | C91 | Einsatzbereich: | Objekt | Achsdurchmesser: | 20 mm | Farbe Radkörper: | alusilber | Raddurchmesser: | 260 mm | Tragfähigkeit: | 160 kg | Farbe Lauffläche: | blau | Material Radkörper: | Stahl | Material Laufbelag: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,62* | € 16,85* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,66* | € 16,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,79* | € 17,48* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,03* | € 17,66* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 17,04* | € 21,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|