Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Tortreibriegel Plano 13 mm vierkant verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DENI DENI Tortreibriegel Plano 13 mm vierkant verzinkt
Artikeldetailsicht DENI DENI Tortreibriegel Plano 13 mm vierkant verzinkt
Artikeldetailsicht DENI DENI Tortreibriegel Plano 13 mm vierkant verzinkt
Artikeldetailsicht DENI DENI Tortreibriegel Plano 13 mm vierkant verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-2351002
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4013200033
EAN/GTIN:
     4016753149299
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torriegel
Tortreibriegel

DENI Tortreibriegel Plano 13 mm vierkant verzinkt

Tortreibriegel DENI Plano 2.0

Der Tortreibriegel DENI® PLANO 2.0 vereint eine kompakt-geschlossene und dabei schlanke Linienführung mit Ergonomie. Das geradlinige und flache Hebeldesign liegt durch die rückseitigen Griffmulden gut in der Hand. Kasten und Hebel sind komplett aus galvanisch verzinktem Stahl gefertigt. Darüber hinaus besticht der PLANO 2.0 durch dieselben bewährten Produktmerkmale wie das Modell der ersten Generation. Durch den baugleichen Kasten sind beide Serien miteinander kompatibel.

Türbeschlag, Türtechnik

• Mit flachem Hebel

• Kasten, Hebel und Unterplatte aus Stahl

• Inklusive Unterplatte und Stangenschlaufen

• Verzinkt
Weitere Informationen:
Hub:
22 mm
Basis:
Tortreibriegel
Breite:
40 mm
Länge:
178 mm
Material:
Stahl
Lieferung:
mit Unterlegplatte
Ausführung:
mit 3 Schlaufen
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
DIN-Richtung:
links-rechts
Befestigungsart:
zum Anschrauben
für Vierkantstange:
13 mm
Material Schlaufenhebel:
Aluminium
Tiefe inkl. Schlaufenhebel:
78 mm
Schraublochabstand (Breite):
29 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 11,90*
€ 16,57*
3 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 12,51*
€ 16,61*
5 Tage
105
1
€ 5,99*
ab € 12,87*
€ 17,06*
3 Tage
105
1
€ 4,99*
ab € 13,04*
€ 17,25*
Lager 223
10
1
€ 8,50*
ab € 16,63*
€ 21,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.