Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tortreibriegel PLANO 13mm Schlaufenanzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tortreibriegel PLANO 13mm Schlaufenanzah
Tortreibriegel PLANO 13mm Schlaufenanzah
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1659536
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4013 2000 33
EAN/GTIN:
     4016753149299
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torriegel
Tortreibriegel
neutrales Design für alle baulichen Voraussetzungen · alle Kanten gerundet · für Vierkantstangen · Getriebekasten aus Stahl 1,5 mm tiefgezogen, galvanisch verzinkt · stabile GetriebeteileWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 32,5mm· Anschlagrichtung: DIN links / rechts· Höhe: 56mm
Weitere Informationen:
für Stange:
13 mm
Schlaufenanzahl:
3
Material:
Stahl
Oberfläche:
hell verzinkt
Marke:
DENI
Weitere Suchbegriffe: Treibriegel, Stange Treibriegel, Treibriegelstange, deni tortreibriegel, torriegel, Torverschluss, 3000255592
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
26
1
€ 4,95*
ab € 12,14*
€ 16,62*
4 Tage
126
1
€ 5,99*
ab € 12,70*
€ 16,70*
6 Tage
168
1
€ 5,99*
ab € 12,86*
€ 16,86*
4 Tage
168
1
€ 4,99*
ab € 13,01*
€ 17,04*
2 Tage
168
1
€ 5,50*
ab € 14,57*
€ 19,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.