| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0608139 Herst.-Nr.: 009642358-0000 EAN/GTIN: 4012802838725 |
| |
|
| | |
| INA Flanschlagereinheit RCJ60-XL-N-I Flanschlagereinheit, RCJ60-N, INA Gehäuseeinheiten RCJ, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung Abmessungen:d: 60 mm L: 175 mm U: 80,9 mm INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten in vielen verschiedenen Ausführungen. Die Einheiten sind montagefertig und bestehen aus INA-Grauguss- oder INA-Stahlblechgehäusen, in die INA-Spannlager integriert sind. Um die Funktion und Sicherheit bei allen Betriebsbedingungen zu gewährleisten, sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Durch die sphärische Mantelfläche des Lageraußenrings und die hohlkugelige Gehäusebohrung kompensieren Gehäuseeinheiten statische Fluchtungsfehler der Welle. Der Einsatz der Einheiten erfolgt überwiegend als Festlager, bei niedrigen Belastungen und Drehzahlen sind sie aber auch als Loslager geeignet. Die Gehäuse werden mit der Anschlusskonstruktion verschraubt. Für die Anschraubflächen genügen entfeinerte Toleranzen. Stahlblechgehäuse sind zweiteilig, aus Tiefziehblech und gepresst. Die Einheiten gibt es als Steh- und Flanschlagereinheiten. Einheiten mit Blechgehäuse sind für mittlere Belastungen und gewichtsreduzierte Konstruktionen geeignet. Mögliche Bezeichnungen: RCJ 60, RCJ.60, RCJ60, RCJ-60, RCJ 300 mm, RCJ300mm Weitere Informationen: | | Lagerluftgruppe: | CN (Normal) | Abdichtung: | ohne | Innendurchmesser: | 60 mm | Gewicht: | 4,45 kg | Temperaturbereich: | -20 bis +120 Grad | Material: | Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl | Form: | viereckig | Lochanzahl: | 4 | Befestigung: | Exzenterspannring | Ausführung: | Standardausführung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,81* | € 88,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,80* | € 88,70* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 75,66* | € 90,54* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 86,6415* | € 100,3515* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 89,99* | € 102,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|