Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Kegelrollenlager 30x55x17mm 32006-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht FAG FAG Kegelrollenlager 30x55x17mm 32006-X
Artikeldetailsicht FAG FAG Kegelrollenlager 30x55x17mm 32006-X
Artikel-Nr.:
     223-0604067
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     016711513-0000
EAN/GTIN:
     4012801036740
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager

FAG Kegelrollenlager 30x55x17mm 32006-X

Kegelrollenlager 30x55x17mm, 32006-X, FAG

Kegelrollenlager 320..-X, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Abmessungen:

d: 30 mm
D: 55 mm
T: 17 mm

Kegelrollenlager bestehen aus massiven Außen- und Innenringen mit kegeligen Laufbahnen sowie Kegelrollen in einem Fensterkäfig. Offene Lager sind nicht selbsthaltend. Dadurch kann der Innenring mit den Rollen und dem Käfig getrennt vom Außenring eingebaut werden.

Kegelrollenlager nehmen hohe radiale und einseitig axiale Belastungen auf.
Zur axialen Gegenführung ist normalerweise ein zweites Lager notwendig, das dann spiegelbildlich angeordnet ist. Diese Lagerkombination wird in O- oder X-Anordnung montiert.

Standard- und paarweise zusammengepasste Kegelrollenlager sind nicht abgedichtet.

Als zertifizierter Vertriebspartner der Marke FAG beziehen wir ausschließlich Originalware direkt beim Hersteller. Im Gegensatz zum freien Handel ist die Herkunft unserer Ware lückenlos nachvollziehbar und kann von uns bei Bedarf belegt werden. Die Gefahr, ungewollt gefälschte Lager zu erwerben, schließen wir durch unsere Einkausstrategie und die strategische Partnerschaft zum Haus Schaeffler zu 100% aus.

Mögliche Bezeichnungen anderer Hersteller (SKF, NTN, NSK, TIMKEN, NKE, etc.):
32006-X, 32006-A, 32006.A, 32006-X, 32006.X, 32006-DY, 32006.DY, 32006-XL, 32006.XL, 32006 X, 32006 A, 32006.A, 32006 X, 32006.X, 32006 DY, 32006.DY, 32006 XL, 32006.XL, 32006-X, 32006-A, 32006A, 32006-X, 32006X, 32006-DY, 32006DY, 32006-XL, 32006XL
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
ohne
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
55 mm
Breite:
17 mm
Gewicht:
0,179 kg
Temperaturbereich:
-30 bis +120 Grad
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1073
€ 7,90*
ab € 8,83*
€ 12,72*
5 Tage
925
€ 5,99*
ab € 8,82*
€ 13,09*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 9,65*
€ 13,82*
10 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 12,35*
€ 14,95*
€ 8,95*
ab € 17,89*
€ 27,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 31
ab € 2.915,18*
Zubehör
SKF
TMHC 110E
ab € 718,50*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.694,60*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,50*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.