Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 32006 X Kegelrollenlager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 55 mm Breite17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 32006 X Kegelrollenlager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 55 mm Breite17 mm
FAG 32006 X Kegelrollenlager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 55 mm Breite17 mm
FAG 32006 X Kegelrollenlager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 55 mm Breite17 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001583886
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32006 X
EAN/GTIN:
     4012801036740
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
FAG 32006 X Kegelrollenlager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 55 mm Breite17 mm
Innen 30 mm
Außen 55 mm
Breite 17 mm
Gewicht 0,179 kg
EAN 4054368396967
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 32006 X ID 30mm AD 55mm Breite17mm FAG
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32006 X
Werksnummer:
10011350
Länge netto mm:
0,57
Breite netto mm:
0,57
Höhe netto mm:
0,20
Gewicht netto Kg:
0,179000
Gewicht brutto Kg:
0,179000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0192-32006X
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 8,50*
ab € 9,07*
€ 13,26*
1 Tag
91
€ 7,90*
ab € 9,07*
€ 13,44*
€ 8,95*
ab € 17,39*
€ 27,20*
7 Tage
500
Frei Haus
ab € 21,66*
€ 31,10*
Lager 1955
509
Frei Haus
ab € 742,08*
€ 802,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,29*
€ 954,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,27*
€ 932,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,75*
€ 908,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,34*
€ 898,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 745,65*
€ 887,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 742,08*
€ 883,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 31
ab € 2.965,66*
Zubehör
SKF
TMHC 110E
ab € 721,54*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.690,83*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,41*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.