Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÜNERSDORFF Sichtbox PP-335, 295x205x155 Nr. 6743-Gr.4 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox PP-335, 295x205x155 Nr. 6743-Gr.4 blau
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox PP-335, 295x205x155 Nr. 6743-Gr.4 blau
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox PP-335, 295x205x155 Nr. 6743-Gr.4 blau
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox PP-335, 295x205x155 Nr. 6743-Gr.4 blau
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox PP-335, 295x205x155 Nr. 6743-Gr.4 blau
Artikel-Nr.:
     223-0481510
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     674300
EAN/GTIN:
     4007228703337
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten

HÜNERSDORFF Sichtbox PP-335, 295x205x155 Nr. 6743-Gr.4 blau

Sichtbox

• Material: Aus Polypropylen
• In Handwerkerqualität, bruch- und formstabil
• Beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
• Lebensmittel-geeignet
Weitere Informationen:
Basis:
Sichtlagerkasten
Farbe:
blau
Höhe:
155 mm
Tiefe:
332 mm
Breite:
207 mm
Auflast:
167 kg
Gewicht:
0.39 kg
Material:
Polypropylen (PP)
Stapelbar:
Ja
Inhalt ca.:
7,1 l
Ausführung:
lebensmittelecht
Größe/Typ:
4
Höhe innen:
144 mm
Breite innen:
170 mm
Höhe außen:
155 mm
Länge innen:
290 mm
Belastbarkeit:
20 kg
Breite außen:
207 mm
Länge außen:
332 mm
Stapelbarkeit:
längs
Position Griff:
vorn
Material Kasten:
Polypropylen
Volumen (Liter):
7.1 l
Lebensmittelecht:
Ja
Tragfähigkeit ca.:
20 kg
Chemisch beständig:
Ja
Fixierung Trennwand:
Seitennuten
Volumen (Überlauf):
3.56 l
Leitfähigkeit (ESD):
Nein
Medienbeständigkeit:
Fette
Ausrichtung Trennwände:
quer
Wände/Böden geschlossen:
Ja
Temperaturbeständig von bis:
-20 bis +80 °
Temperaturbeständigkeit max.:
80 °C
Temperaturbeständigkeit min.:
-20 °C
Anzahl Aufnahmen für Trennwände quer:
3 St.
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
647
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 4,12*
2 Tage
863
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,29*
€ 4,15*
7 Tage
863
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,37*
€ 4,25*
4 Tage
863
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,59*
€ 4,61*
Lager 223
31
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 5,90*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
674005
ab € 5,55*
Zubehör
Hünersdorff
375000
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.