| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0463576 Herst.-Nr.: 56530 EAN/GTIN: 4250560502711 |
| |
|
| | |
| NÖLLE Lackierpinsel 3." (75mm) Nr. 565.30 Lackierpinsel, Mischborste • Weichblechzwinge • Schwarze Borstenmischung • Holzstiel Weitere Informationen: | | Griff: | Holzstiel | Breite: | 76.3 mm | Größe: | 3\" | Stärke: | 5 mm | Material: | Borstenmischung | Anwendung: | Für lösemittelhaltige Farben und Lacke sowie für Dispersions- und Wandfarbe | SB-Verpackt: | Nein | Borstenfassung: | Weißblechzwinge" |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 8,90* | ab € 0,834* | € 1,134* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 0,92* | € 1,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,91* | € 1,32* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 1,02* | € 1,40* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,10* | € 1,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|