| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0463168 Herst.-Nr.: 2352.93 EAN/GTIN: 4250560509598 |
| |
|
| | |
| NÖLLE Südharzer Bauernbesen 40cm Nr. 2352.93 Industriebesen, Arenga-Elaston, Südharzer Bauernbesen • Flachholz, mit Power-Stick-Kunststoffhalter (bruchsicher) • Nassfest, kräftig • Für groben und feinen Schmutz • Ideal für hohe Beanspruchungen Weitere Informationen: | | Holz: | Flachholz | Breite: | 400 mm | Nassfest: | Ja | Stieldurchmesser: | 24 mm | Anwendung: | Industrie | Halterung: | Kunststoff-Stielhalter | mit Stiel: | Nein | Borstenart: | Arenga/Elaston | SB-Verpackt: | Nein | Borstenfarbe: | schwarz | Mit Aufhängeloch: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,90* | € 6,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,96* | € 7,12* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,96* | € 7,13* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,00* | € 7,18* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,44* | € 9,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|