| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0341111 Herst.-Nr.: D16.400 EAN/GTIN: 4021885102876 |
| |
|
| | |
| BS ROLLEN Schubkarrenrad Unkaputtbar 400 x 100mm Kunststofffelge, Rollenlager, 200kg/A=20mm Polyurethanrad D16 • Rollenlager • Material Lauffläche Polyurethan (pannensicher) • MAterial Radkörper: Kunststoff • Farbe Lauffläche: blau Weitere Informationen: | | Basis: | Rad | Profil: | Rillenprofil | Lagerung: | Rollenlager | Radbreite: | 100 mm | Ergänzung: | pannensicher | Ausführung: | pannensicher | Nabenlänge: | 75 mm | Modellnummer: | D16 | Einsatzbereich: | Objekt | Achsdurchmesser: | 20 mm | Farbe Radkörper: | rot | Raddurchmesser: | 400 mm | Tragfähigkeit: | 200 kg | Farbe Lauffläche: | blau | Material Radkörper: | Kunststoff | Material Laufbelag: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,24* | € 36,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,46* | € 36,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,27* | € 37,36* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,23* | € 37,36* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 37,88* | € 46,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|