| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0251047 Herst.-Nr.: K-17804-01-0-1 EAN/GTIN: 4015596008251 |
| |
|
| | |
| GU GRETSCH-UNITAS Karton Tandem-Laufschuhe Hebeschiebe für Flügel bis 400 kg Karton Tandem-Laufschuhe Hebeschiebe - in Verbindung mit Laufschuh-Grundkarton Flügelgewichte bis max. 400kg realisierbar - stahl silber - Inhalt: 2 x Zusatzlaufschuh - zusätzliche Verbindungsstangen 8mm erforderlich Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Tandemlaufwagen | Ausführung: | 934 | Beschlagsystem: | HebeSchiebe | Oberfläche: | ferGuard Silber | Flügelgewicht: | bis 400 Kg | Rahmenausführung: | Holz- und Kunststoffsysteme | Inhalt: | 2 Laufwagen Mitte (Die HS Tandemlaufwagen GU-934 sind in Kombination mit den entsprechenden HS Laufwagen GU-934 einzusetzen) |
|
| | |
| | | |
| |