Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Surface Pro 9 - 13inch - Core i7-1265U - 16 GB RAM - 512GB - Graphite - WIN 11 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Surface Pro 9 512 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Graphit
Microsoft Surface Pro 9 512 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Graphit
Microsoft Surface Pro 9 512 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Graphit
Artikel-Nr.:
     2218-QIY-00020
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     QIY-00020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Surface Pro 9 - 13inch - Core i7-1265U - 16 GB RAM - 512GB - Graphite - WIN 11 Pro
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 1.381,38*
€ 1.464,31*
Frei Haus
ab € 1.382,63*
€ 1.466,28*
Frei Haus
ab € 1.394,62*
€ 1.468,51*
3 Tage
4
€ 8,00*
ab € 1.398,47*
€ 1.475,04*
Lager 2218
3
Frei Haus
ab € 1.397,54*
€ 1.478,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.478,26*
€ 1.759,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.448,80*
€ 1.724,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.424,30*
€ 1.694,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.397,54*
€ 1.663,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
1E4-00002
ab € 62,19*
Zubehör
Microsoft
NRB-00006
ab € 49,93*
Zubehör
Microsoft
NRI-00006
ab € 75,51*
Zubehör
Microsoft
NRQ-00006
ab € 150,74*
Zubehör
Microsoft
8SC-00002
ab € 14,13*
Zubehör
Microsoft
Q5N-00002
ab € 52,68*
Zubehör
Microsoft
8XB-00065
ab € 104,87*
Zubehör
Microsoft
8XB-00005
ab € 104,52*
Zubehör
Microsoft
8X8-00065
ab € 164,87*
Zubehör
Microsoft
8X8-00005
ab € 134,80*
Zubehör
Microsoft
A9W-00035
ab € 79,25*
Zubehör
Microsoft
VP3-00028
ab € 140,62*
Zubehör
Microsoft
FHD-00017
ab € 65,36*
Zubehör
Microsoft
2WS-00002
ab € 63,92*
Zubehör
Microsoft
1GK-00002
ab € 144,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.