Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Arc Mouse Maus Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1800 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Arc Mouse Maus Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1800 DPI
Microsoft Surface Arc Mouse Maus Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1800 DPI
Microsoft Surface Arc Mouse Maus Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1800 DPI
Microsoft Surface Arc Mouse Maus Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1800 DPI
Microsoft Surface Arc Mouse Maus Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1800 DPI
Microsoft Surface Arc Mouse Maus Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1800 DPI
Microsoft Surface Arc Mouse Maus Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1800 DPI
Microsoft Surface Arc Mouse Maus Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1800 DPI
Microsoft Surface Arc Mouse Maus Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1800 DPI
Microsoft Surface Arc Mouse Maus Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1800 DPI
Microsoft Surface Arc Mouse Maus Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1800 DPI
Microsoft Surface Arc Mouse Maus Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1800 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88031597
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     FHD-00017
EAN/GTIN:
     889842202168
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
169 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
82.3 mm
Verpackungstiefe
28.4 mm
Verpackungshöhe
159.1 mm
Paketgewicht
198 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
131.1 mm
Tiefe
51.1 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
82.5 g
Batteriegewicht
22 g
Sonstige Funktionen
UNSPSC-Code
8471609050
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
6 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Ergonomie
Kabellose Reichweite
5 m
Gestenunterstützung
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Reisen
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
BlueTrack
Scroll Typ
Berührung
Knopfanzahl
2
Tastentyp
Touch-Tasten
Bewegung Auflösung
1800 DPI
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
2
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.