Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Surface Pro 8 - 13inch - Core i7 1185G7 - Evo - 16 GB RAM - 256 GB SSD - 4G LTE-A - Platinum - WIN10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i7 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Artikel-Nr.:
     2218-EIV-00020
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     EIV-00020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Surface Pro 8 - 13inch - Core i7 1185G7 - Evo - 16 GB RAM - 256 GB SSD - 4G LTE-A - Platinum - WIN10 Pro
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.216,46*
€ 1.299,49*
Lager 2218
13
Frei Haus
ab € 1.237,77*
€ 1.324,21*
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 1.282,29*
€ 1.361,58*
Frei Haus
ab € 1.276,95*
€ 1.362,09*
Frei Haus
ab € 1.331,91*
€ 1.423,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,21*
€ 1.575,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.319,25*
€ 1.569,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.295,20*
€ 1.541,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.271,04*
€ 1.512,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.237,77*
€ 1.472,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
1E4-00002
ab € 62,18*
Zubehör
Microsoft
NRB-00006
ab € 49,92*
Zubehör
Microsoft
NRI-00006
ab € 75,56*
Zubehör
Microsoft
NRQ-00006
ab € 151,20*
Zubehör
Microsoft
8SC-00002
ab € 14,16*
Zubehör
Microsoft
Q5N-00002
ab € 52,71*
Zubehör
Microsoft
8XB-00065
ab € 105,39*
Zubehör
Microsoft
8XB-00005
ab € 104,46*
Zubehör
Microsoft
8X8-00065
ab € 164,87*
Zubehör
Microsoft
8X8-00005
ab € 134,80*
Zubehör
Microsoft
A9W-00035
ab € 79,25*
Zubehör
Microsoft
VP3-00028
ab € 140,62*
Zubehör
Microsoft
FHD-00017
ab € 65,76*
Zubehör
Microsoft
2WS-00002
ab € 63,92*
Zubehör
Microsoft
1GK-00002
ab € 144,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.