Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Surface Pro 8 - 13inch - Core i5 1145G7 - Evo - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 4G LTE-A - Platinum - WIN11 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 8 4G LTE 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Artikel-Nr.:
     2218-EIG-00004
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     EIG-00004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Surface Pro 8 - 13inch - Core i5 1145G7 - Evo - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 4G LTE-A - Platinum - WIN11 Pro
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 1.022,43*
€ 1.100,79*
€ 3,50*
ab € 1.038,10*
€ 1.116,97*
Frei Haus
ab € 1.036,22*
€ 1.118,05*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 1.075,50*
€ 1.152,22*
Frei Haus
ab € 1.081,68*
€ 1.166,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,79*
€ 1.309,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,98*
€ 1.303,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.055,51*
€ 1.256,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,30*
€ 1.234,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.022,43*
€ 1.216,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
1E4-00002
ab € 62,18*
Zubehör
Microsoft
NRB-00006
ab € 49,92*
Zubehör
Microsoft
NRI-00006
ab € 75,56*
Zubehör
Microsoft
NRQ-00006
ab € 151,20*
Zubehör
Microsoft
8SC-00002
ab € 14,16*
Zubehör
Microsoft
Q5N-00002
ab € 52,71*
Zubehör
Microsoft
8XB-00065
ab € 105,39*
Zubehör
Microsoft
8XB-00005
ab € 104,46*
Zubehör
Microsoft
8X8-00065
ab € 164,83*
Zubehör
Microsoft
8X8-00005
ab € 134,98*
Zubehör
Microsoft
A9W-00035
ab € 79,45*
Zubehör
Microsoft
VP3-00028
ab € 141,58*
Zubehör
Microsoft
FHD-00017
ab € 65,76*
Zubehör
Microsoft
2WS-00002
ab € 63,98*
Zubehör
Microsoft
1GK-00002
ab € 144,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.