Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2218-1613VH305 Herst.-Nr.: DK-1613-VH-305 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CAT 6 U-UTP installation cable - 250 MHz Eca (EN 50575) - AWG 23/1 - 305 m paper box - sx - Purple |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, digitus netzwerkkabel lila, alarmkabel, digitus datenkabel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 114,15* | € 136,99* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 113,96* | € 137,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,42* | € 139,44* | | | | Lager 2218 | | | | | | € 9,50* | ab € 117,53* | € 141,33* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,27* | € 142,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2218 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 305 Meter (ab € 0,38535* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2218 | | Versand: Lager 2218 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,00* | | ab € 130,00* | € 9,50* | | ab € 1.200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|