Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-5091589 Herst.-Nr.: DK-1613-VH-305 EAN/GTIN: 4016032324553 |
| |
|
| | |
| SIMPLEX PURPLE Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | CABL | Anschluss 1: | Nein | Anschluss 2: | Nein | Kabellänge: | 305 m | Kabelschirmung: | U/UTP (UTP) | Kabelstandard: | Cat6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, digitus netzwerkkabel lila, alarmkabel, digitus datenkabel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 110,88* | € 134,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 114,69* | € 137,11* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 114,19* | € 137,12* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,84* | € 139,59* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,08* | € 142,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 305 Meter (ab € 0,37981* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|