| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-52732 Herst.-Nr.: JP09387 EAN/GTIN: 4037066093871 |
| |
|
| | |
| JUNG-Kellerentwässerungs-Tauchpumpe U 5KS m. Schaltautomatik m Rückschlagkl.
JUNG PUMPEN Schmutzwasserpumpe U 5 KS mit angebauter Schaltautomatik Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckabgang und hoher Betriebssicherheit. VDE und LGA Bauart geprüft. > Dauerbetrieb aufgetaucht > Spüleinrichtung > eingebaute Flachabsaugung > trockenlaufsichere mediumseitige Radialwellendichtringe und motorseitig Ölkammer und Radialwellendichtring, > längswasserdicht vergossene Leitungseinführung, > Netzleitung mit Schukostecker Kopf, Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff, Motorgehäuse und Rotorwelle (voll gekapselt) aus Edelstahl Freier Durchgang: 10/20 mm Druckstutzen: 1 1/4'' außen Medium: max 40 Grad C Förderhöhe: max 8 m Fördermenge: max 11 m3/h Gewicht: 4,5 kg Spannung: 1/N/PEx230 V, 50 Hz Strom: 2,3 A Leistung P2: 0,38 kW Drehzahl: 2900 1/min Schutzart: IP 68 Motorschutz: Wicklungsthermostate Leitung: 4 m H05 RN-F 3G0,75 Anschlusskrümmer 90G (2x Innengewinde 1 1/4'') und Gummiklappe für mobilen Einsatz im Lieferumfang.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, schmutzwasserpumpe 20000l/h, pumpen für schmutzwasser, schmutzwasserpumpe jung pumpe, Kleinhebeanlagen, SFA, Fäkalien, Fäkalienhebeanlagen, WC-Hebeanlagen, WC Hebeanlagen, Sanitär Hebeanlagen, Sani, best, Sanibest |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,56* | € 343,96* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 296,53* | € 344,31* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 317,95* | € 368,27* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 318,92* | € 370,38* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 335,58* | € 388,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|