Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-6527250 Herst.-Nr.: 6527250 EAN/GTIN: 4010886652725 |
| |
|
| | |
| Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085, Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S), Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.048 m | Verpackungshöhe: | 0.048 m | Verpackungslänge: | 0.225 m | Schlüsselweite Betätigungssechskant: | 32 mm | Länge: | 225 mm | Schlüsselweite 2: | 32 x 36 mm | Durchmesser 1: | 42,5 mm | Durchmesser 2: | 48 mm | Kopftiefe: | 29 mm | Stufendrehstift 26 RS: | 26 RS-626 S-3 | Kopftiefe 2: | 30,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kt-Rohr-Steckschlüssel, 6kt-Rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, doppelsteckschlüssel gedore, 6kt steckschlüssel, doppelsteckschlüssel geschmiedet, Gedore, 6527250, Steckschluessel, Doppel-, Massivdoppelsteckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 39,01* | € 49,75* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 39,10* | € 49,77* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 38,88* | € 50,65* | | | | | 27 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 39,36* | € 51,45* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 43,03* | € 55,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|