Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 4 25x28 mm Doppelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     214W-6055730
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6055730
EAN/GTIN:
     4010886605578
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade
doppelringschlüssel gedore
Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.012 m
Verpackungshöhe:
0.04 m
Verpackungslänge:
0.285 m
Kopfbreite:
36,5 mm
Länge:
289 mm
Schlüsselweite 2:
25 x 28 mm
Kopfhöhe:
11,6 mm
Kopfbreite 2:
41 mm
abweichend von Norm:
ja
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Gedore, 6055730, Ringschluessel (Doppel-)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 21,50*
€ 27,68*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 21,54*
€ 27,69*
1
€ 4,90*
ab € 20,84*
€ 27,78*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 21,85*
€ 28,14*
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 23,16*
€ 30,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6054760
ab € 11,92*
Ähnlich
Gedore
6054840
ab € 12,97*
Ähnlich
Gedore
6054920
ab € 13,61*
Ähnlich
Gedore
6055060
ab € 14,48*
Ähnlich
Gedore
6055220
ab € 15,82*
Ähnlich
Gedore
6055300
ab € 17,31*
Ähnlich
Gedore
6055490
ab € 18,59*
Ähnlich
Gedore
6055570
ab € 18,01*
Ähnlich
Gedore
6055650
ab € 19,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.