Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Spannlagerkopf-Graugussgehäuse, ISO TU 511 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFTU 511 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TU 511 M
EAN/GTIN:
     7316570979916
Suchbegriffe:
Spannlagergehäuse
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Spannkopf-Graugussgehäuse sind ungeteilt ausgeführt. Sie gewährleisten ein hohes Maß an Steifigkeit und nehmen hohe Belastungen in unterschiedlichen Richtungen auf. Diese Belastungen treten oft in Förderanlagen, Rollgängen und Brechern auf. Steifes Gehäuse;Aufnahme hoher Radiallasten in alle Richtungen;Schmal;
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
64 mm
Verpackungslänge:
171 mm
Packungsbreite:
146 mm
Verpackungsvolumen:
1.598 dm³
Werkstoff,Gehäuse:
Grauguss
GesamtbreitederGehäuse:
64 mm
Gehäuseart:
Spannlagerkopf-Einheit
Nachschmierbohrung:
Für
Schmiernippel:
Für
KugeligerSitzdurchmesser:
100 mm
Beschichtung:
Ohne
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 28,97*
€ 37,10*
1
€ 3,19*
ab € 29,11*
€ 37,26*
33 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 34,84*
€ 39,59*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,50*
€ 41,63*
Lager 214
55
1
€ 4,30*
ab € 32,74*
€ 42,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.