| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100TU 511 M Herst.-Nr.: TU 511 M EAN/GTIN: 7316570979916 |
| |
|
| | |
| Y-Gehaeuse TU 511 M SKF Y-Gehaeuse TU 511 M, Innendurchmesser d: 171,000 mm, Aussendurchmesser D: 171,000 mm, Breite B: 64,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, TU 511 M, TU 511 M, SKF, Y-Gehaeuse Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 171.000 mm | Aussendurchmesser D: | 171.000 mm | Breite B: | 64.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,97* | € 37,10* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 29,11* | € 37,26* | | | | | | 34 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 34,84* | € 39,59* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,50* | € 41,63* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 32,74* | € 42,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|