Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Geflanschtes, ungeteiltes FNL Gehäuse FNL 509 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFFNL 509 A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FNL 509 A
EAN/GTIN:
     7316572868669
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Ungeteilte, geflanschte FNL Gussgehäuse sind bewährte, einfache und zuverlässige Gehäuse für Anwendungen ohne waagerechte Rahmen. Die eingebauten Lager können ihre Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsaufwand voll ausschöpfen. FNL Gehäuse werden wahlweise mit einem Deckel für Wellenenden (Nachsetzzeichen A) oder für durchgehende Wellen (Nachsetzzeichen B) geliefert. Kleinere Ausführungen bis einschließlich Größe 13 haben einen dreieckigen Flansch, größere Ausführungen einen Vierkantflansch. Bewährt;Geringer Instandhaltungsaufwand
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
86 mm
Verpackungslänge:
204 mm
Packungsbreite:
172 mm
Verpackungsvolumen:
3.018 dm³
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, flanschgehäuseeinheit skf, flanschlager, SKF, FNL 509 A, 07316572868669
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 101,71*
€ 115,58*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 107,13*
€ 122,06*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 108,43*
€ 122,62*
1
Frei Haus
ab € 108,06*
€ 123,21*
Lager 214
75
1
Frei Haus
ab € 120,21*
€ 139,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
10083574
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.