Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Stehlager-Gehäuseeinheiten UCPX16 D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10148004
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UCPX16 D1
EAN/GTIN:
     4547359224054
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
NTN-Stehlager-Gehäuseeinheiten UCPX16 D1
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,12 kg
Innen:
80 mm
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung:
Befestigung von oben und unten
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, ntn stehlager, stehlager, 10148004, UCPX16D1, NTNUCPX16, UCPX16NTN
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 152,70*
€ 169,48*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 151,88*
€ 169,49*
38 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 170,12*
€ 182,59*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 178,08*
€ 199,13*
Lager 214
7
1
Frei Haus
ab € 219,73*
€ 256,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,20*
€ 304,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,07*
€ 303,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,73*
€ 286,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,13*
€ 282,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 231,67*
€ 275,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.