| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-252UCPX16D1 Herst.-Nr.: UCPX16D1 EAN/GTIN: 4547359224054 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Gehäusewerkstoff: Grauguss Innendurchmesser d: 80 mm Baureihe: UCPX B1: 85,7 mm Weitere Informationen: | | B1: | 85,7 mm | Baureihe: | UCPX | Gehäusewerkstoff: | Grauguss | Innendurchmesser d: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 152,16* | € 170,00* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 152,85* | € 170,01* | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 170,54* | € 182,91* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 178,32* | € 199,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 192,25* | € 211,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 914,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|