| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10145548 Herst.-Nr.: UKP307 D1 EAN/GTIN: 4547359002539 |
| |
|
| | |
| NTN-Stehlager-Gehäuseeinheiten UKP307 D1 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,44 kg | Innen: | 35 mm | Material: | Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl | Temperaturbereich: | -20 bis +120 °C | Dichtung: | beidseitig Lippendichtung mit Schleuderscheibe | Befestigung: | Spannhülse | Ausführung: | Befestigung von oben und unten | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 42,03* | € 47,60* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,57* | € 51,06* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 39,94* | € 51,30* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 40,82* | € 52,33* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 54,31* | € 71,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|