Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Gehäuselager UKP307D1 35 x 80 x 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager UKP307D1 35 x 80 x 33 mm
NTN Gehäuselager UKP307D1 35 x 80 x 33 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128754
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UKP307D1
EAN/GTIN:
     4547359002539
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
NTN Gehäuselager UKP307D1 35 x 80 x 33 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
35
Außendurchmesser (mm):
80
Breite (mm):
33
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UKP300
Käfig:
0
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
33 mm
Gewicht:
0
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 42,12*
€ 45,98*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 39,60*
€ 50,24*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,67*
€ 50,26*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 40,75*
€ 51,52*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 44,33*
€ 56,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.