| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10123995 Herst.-Nr.: M-UCP202 D1 EAN/GTIN: 4547359767001 |
| |
|
| | |
| NTN-Stehlager-Gehäuseeinheiten M-UCP202 D1 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,71 kg | Innen: | 15 mm | Material: | Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl | Temperaturbereich: | -20 bis +120 °C | Dichtung: | beidseitig Lippendichtung mit Schleuderscheibe | Befestigung: | Gewindestifte | Ausführung: | Befestigung von oben und unten | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagergehäuse-Abschlussdeckel, Lagergehäuse-Deckel, Lagergehäuse-Enddeckel, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, ntn stehlager, stehlager, 10123995, MUCP202D1, NTNM-UCP202, M-UCP202NTN |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 13,19* | € 14,64* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,43* | € 17,11* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 12,51* | € 17,19* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,83* | € 17,58* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 17,14* | € 23,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|