| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10078246 Herst.-Nr.: P85 EAN/GTIN: 7316570443592 |
| |
|
| | |
| SKF-Stehlagergehäuse P85 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,42 kg | Innen: | 85 mm | Material: | Stahlblech | Befestigung: | Befestigung von oben und unten | Teilung: | geteilt | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager skf, stehlager, 10078246, SKFP85, P85SKF |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,36* | € 7,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,39* | € 7,55* | | | | | 40 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 6,84* | € 7,83* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 6,46* | € 9,05* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,89* | € 11,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|