| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100P 85 Herst.-Nr.: P 85 EAN/GTIN: 7316570443585 |
| |
|
| | |
| Y-Gehaeuse P 85 SKF Y-Gehaeuse P 85, Innendurchmesser d: 72,000 mm, Aussendurchmesser D: 156,000 mm, Breite B: 92,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, P 85, P 85, SKF, Y-Gehaeuse Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 72.000 mm | Aussendurchmesser D: | 156.000 mm | Breite B: | 92.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,33* | € 7,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,37* | € 7,59* | | | | | 28 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 6,83* | € 7,82* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 6,45* | € 9,14* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,2796* | € 10,2796* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|