| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10072482 Herst.-Nr.: KASK06 EAN/GTIN: 4012802812077 |
| |
|
| | |
| INA-Deckel & Kappen KASK06 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,02 kg | Außen: | 51 mm | Breite: | 37 mm | Ausführung: | Lagerschutzkappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagergehäuse-Abschlussdeckel, Lagergehäuse-Deckel, Lagergehäuse-Enddeckel, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, spannlager ina, spannlager, 10072482, KASK06, INAKASK06, KASK06INA, SCHAEFFLERKASK06, KASK06SCHAEFFLER |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,48* | € 2,09* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,50* | € 2,20* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,7365* | € 2,5365* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,91* | € 2,81* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,10* | € 3,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|