Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Pendelkugellager 1208 -TVH-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10020229
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     1208 -TVH-C3
EAN/GTIN:
     4012801024976
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
FAG-Pendelkugellager 1208 -TVH-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,412 kg
Innen:
40 mm
Außen:
80 mm
Breite:
18 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Innenring:
Standardausführung
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 10020229, 1208TVHC3, FAG1208, 1208FAG, SCHAEFFLER1208, 1208SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 15,04*
€ 20,47*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,17*
€ 21,65*
1 Tag
61
1
€ 7,90*
ab € 16,65*
€ 21,97*
1 Tag
61
1
€ 4,90*
ab € 17,62*
€ 23,26*
Lager 214
61
1
€ 4,30*
ab € 23,36*
€ 32,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.