Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2051208-TVH-C3 FAG Pendelkugellager 1208-TVH-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000A0F3_a.png
0000A0F3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2051208-TVH-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167003410030
EAN/GTIN:
     4012801024976
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Pendelkugellager 12..-TVH, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 40mm Außendurchmesser [D]: 80mm Breite [B]: 18mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 19400N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 6500N Grenzdrehzahl [n G]: 101001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 86001/min Baureihe: 12..-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
80mm
Baureihe:
12..-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
86001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
40mm
Breite [B]:
18mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
19400N
Grenzdrehzahl [n G]:
101001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
6500N
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 1208-TVH-C3, 2051208-TVH-C3, 0167003410030
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
1
€ 4,90*
ab € 14,95*
€ 20,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,18*
€ 22,06*
1 Tag
59
1
€ 7,90*
ab € 16,71*
€ 22,64*
1 Tag
61
1
€ 4,90*
ab € 17,69*
€ 23,71*
1
€ 4,95*
ab € 18,9048*
€ 25,2548*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.